※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個動作方式モメンタリボタン形状丸(突形)接点構成1a1b注文コード08508035品番AH165-LW11E3
参考基準価格(税別)¥1,585販売価格(税込)¥1,648販売価格(税別)
この商品は動作方式・ボタン形状・接点構成など93種類から選べます他の種類を見る 金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています