エバオン
BTVプーリー A3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ブッシング品番
6340
5035
6340
8545
4225
外径D(Φmm)
175.5
175.5
175.5
185.5
195.5
205.5
217.5
137.5
145.5
155.5
165.5
229.5
255.5
285.5
105.5
108.5
111.5
305.5
455.5
114.5
117.5
123.5
130.5
85.5
88.5
90.5
95.5
100.5
103.5
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508167
品番
BTV 170XA3
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
175.5
寸法I(mm)
40
ボス径d(Φmm)
90
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
5
リム幅w(mm)
50
データム径dn(mm)
170
質量(kg)
4.9
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
45
ブッシング品番
6340