BTV 98XA3 BTVプーリー A3 エバオン 08508395

BTVプーリー A3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ブッシング品番5035
外径D(Φmm)103.5
103.5
105.5
108.5
111.5
114.5
117.5
123.5
130.5
95.5
100.5
175.5
185.5
195.5
205.5
217.5
305.5
455.5
137.5
145.5
155.5
165.5
229.5
255.5
285.5
85.5
88.5
90.5
内容量1個注文コード08508395品番BTV 98XA3
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
外径D(Φmm)103.5寸法I(mm)35寸法t1(mm)15リム幅w(mm)50データム径dn(mm)98質量(kg)1.8種類BTVプーリーブッシング最大軸穴径(mm)35ブッシング品番5035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする