AR22E0M-10E3W 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機 08508482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR22E0M-10E3W 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機 08508482
AR22E0M-10E3W 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機 08508482

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接点構成1a
照光色乳白
内容量1個注文コード08508482品番AR22E0M-10E3W
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
接点構成1a照光色乳白種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08508464
2022-12-19
用途: 新設制御盤
製造業

押釦にも最適ですし、照光の明るさも申し分ありません。あえて言うなら銘板が取付しづらいところがあるといったところです。

対象商品 : 08508464
2015-08-27
用途: 制御盤の操作スイッチ

小型の制御盤にマグネットを操作するため状態表示も兼ねて照光スイッチを採用した。
操作感はやや力が必要だが、確実性があって良い。明るさは十分で周囲が明るいところでもはっきりわかる。
配線スペースが必要なのがちょっと残念。隣の配線スペースと干渉するところがあり、一部はねじ部の
カバーを外さないといけなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする