曜日別特売
WKP-8565中間棚板2枚付 カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ ワコーパレット 08514581

カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700注文コード08514581品番WKP-8565中間棚板2枚付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)

積載荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸850/790奥行(mm)外寸/内寸650/595高さ(mm)外寸/内寸1700/1450車輪径(Φmm)150質量(kg)38(中間棚重量除く)材質(本体)スチール材質(荷台)樹脂使用キャスター自在車2個(2個はストッパー付)付属品中間棚(サイドフック固定式:耐荷重100kg)×2トラスコ品番507-8920ベージュ、グリーン、ブルー、オレンジ材質(車輪)ゴム規格標準L型外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)790×595×1450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※配達地域よっては配達出来ないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06299544
2019-08-29
用途: マンション内のゴミ庫の中の上の棚に段ボール下に古紙、古着置場にしております。掃除する時も地面との距離感も丁度良く水洗いも簡単に出来おまけに大きなコマで移動しやすいので大変助かっています。
グランドビィラ福島管理組合サービス業

移動が簡単に出来 大きな荷物を載せてもしっかりしてて安心して使用しています。

対象商品 : 08514511
2017-05-25
用途: 倉庫での商品ストック

業務用食材のストック場所に使用しておりますが、重量物でもしっかりしたつくりで空間を有効利用できてます

対象商品 : 08514563
2016-02-22
用途: 交換タイヤの保管
根岸ぶどう園農・林・水産業

車の交換したタイヤ2台分の保管に利用しています。1段で、ちょうどタイヤ4個分の幅がピッタリで良かったです。2台分のタイヤを積んでも重くなく軽く移動できました。今まで平置きでしたので、場所をとっていましたが、空間が出来たので車庫が広く使える様になりました。軽自動車のタイヤでしたら、もう1台分は載せても楽に移動できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする