※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
定格
6A-250VAC
仕様
前ヒンジ形
注文コード
08518562
品番
OFL-55-S3
参考基準価格(税別)
¥13,330
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
用途
医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器
定格
6A-250VAC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
スイッチ形状
内蔵Z形(IP54)
動作力
12N(1.2kgf)
付属コード
1.25mm
2
3芯2.5m
仕様
前ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
質量(g)
530
タイプ
シール構造スイッチ内蔵タイプ
形式
小型機器形
保護構造
IP54(内蔵スイッチ)
定格電圧(V)
AC250
連数
1連
定格通電電流(A)
6
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。