曜日別特売

フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台定格6A-250VAC仕様前ヒンジ形/保護カバー付注文コード08518571品番OFL-55-S3CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。

用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1cスイッチ形状内蔵Z形(IP54)動作力12N(1.2kgf)付属コード1.25mm2 3芯2.5m仕様前ヒンジ形/保護カバー付材質アルミダイカスト質量(g)530(スイッチ部のみ)タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式小型機器形材質(カバー)ステンレス
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする