曜日別特売
MC-125BLP マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業) 08519358

MC-125BLP マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業) 08519358
MC-125BLP マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業) 08519358
MC-125BLP マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業) 08519358

マグネットキャッチ MC-125型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08519358品番MC-125BLP
参考基準価格(税別)¥885販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

吸着面の調節幅:前後4 mm
吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。

幅W(mm)30.1長さL(mm)26.5色(本体)ブラック付属品受座 W12材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)高さ(mm)16.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)14.5種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
ねじは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08519342
2022-05-26
用途: 家具扉の固定

マグネットキャッチは、チープな感じのものが多いので、造りのいいものを探していました。こちらの商品は、やや値段が高いですが、見た目がよく、取付けた感じもいいです。

対象商品 : 08519342
2022-04-25
用途: 古いマグネットキャッチの交換

35年前の家具のマグネットキャッチの樹脂がボロボロになり、この製品に交換。完全互換で、問題なく使えた。キャッチの位置調整もできるので、使い勝手が良かった。大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする