LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08519473
品番
43-4000SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。
シーリングピンに適応しています。
材質
SUS304
質量(g)
460
仕上
バレル研磨
適合フック
04-663LBSS
許容荷重(N[kgf])
9800(1000)