LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08519482
品番
44-4292SS
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。
シーリングピンに適応しています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
45
質量(g)
900
仕上
バレル研磨
適合フック
04-4292SS
許容荷重(N)
8134
許容荷重(N[kgf])
8134(830)
RoHS指令(10物質対応)
対応