LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(シリンダー錠、キー)鋼
注文コード
08519507
品番
37-1260SLSS
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
許容荷重(N)
1764
高さ(mm)
23
仕上
(本体)バレル研磨、(シリンダー錠)クロムめっき、(キー)ニッケルめっき
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(シリンダー錠、キー)鋼
適合フック
01-502SS、02-502SS、03-502SS
許容荷重(N[kgf])
1764(180)
質量(g)
130
仕様
シリンダー錠付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
37-1260SLSSに鍵違いはありません。
シリンダー錠は鋼製です。
37-1260SLSSは錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレー テフロドライ TFD、または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。(油系の潤滑剤は使用しないでください)