LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS316)
注文コード
08519516
品番
33-1260SS316
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
許容荷重(N)
1764
高さ(mm)
23
仕上
(本体)バレル研磨
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS316)
適合フック
01-502SS、02-502SS、03-502SS
許容荷重(N[kgf])
1764[180]
質量(g)
115
仕様
シリンダー錠なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
37-1260SLSSに鍵違いはありません。
シリンダー錠は鋼製です。
37-1260SLSSは錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレー テフロドライ TFD、または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。(油系の潤滑剤は使用しないでください)