934161 ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業) 08519543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

934161 ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業) 08519543
934161 ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業) 08519543

ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個高さ(mm)23仕上(本体)電解研磨、(受座)バレル研磨注文コード08519543品番934161
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。
南京錠とあわせて使用できます。
掛代の調節が簡単にできます。
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。

用途船舶など材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316)仕上(本体)電解研磨、(受座)バレル研磨推奨ねじM5皿小ねじ許容荷重(N[kgf])1500[153]質量(g)208許容荷重(N)1500高さ(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする