PC-SM2H パネルマウンティングシステム PCシリーズ LAMP(スガツネ工業) 08519787

PC-SM2H パネルマウンティングシステム PCシリーズ LAMP(スガツネ工業) 08519787
PC-SM2H パネルマウンティングシステム PCシリーズ LAMP(スガツネ工業) 08519787
PC-SM2H パネルマウンティングシステム PCシリーズ LAMP(スガツネ工業) 08519787

パネルマウンティングシステム PCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア引張荷重(N[kgf])100[10]取付け方法接着面付注文コード08519787品番PC-SM2H
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

PCシリーズのオスクリップ用治具です。

材質ポリアセタール(POM)仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア取付け方法接着面付引張荷重(N[kgf])100[10]せん断荷重(N[kgf])10[1]RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PC-SM2型<取付>
この動画は、1が参考にしています。
FASTMOUNT パネルマウンティングシステム[スガツネ工業]
シリーズ全体の特長をご紹介した動画です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする