曜日別特売
XL-ESG-R EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 LAMP(スガツネ工業) 08520977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XL-ESG-R EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 LAMP(スガツネ工業) 08520977
XL-ESG-R EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 LAMP(スガツネ工業) 08520977

EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様右用注文コード08520977品番XL-ESG-R
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。

材質亜鉛合金(ZDC)仕上クロムめっき仕様右用最大幅(mm)(扉)500最高高さ(mm)(扉)1200適合ガラス厚(mm)5、6、8付属品取付調整スペーサー
注意
扉の閉止位置が適切でないと正しく施解錠しない場合があります。戸当りやマグネットキャッチを必ず併用してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする