EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様左用注文コード08520986品番XL-ESW-L
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。

材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂仕上素地付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16ブラック最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500最高高さ(mm)(扉)1200仕様左用
注意
扉の閉止位置が適切でないと、正しく施解錠しない場合があります。引戸にはストッパーや扉ガイド、開き戸には戸当りやマグネットキャッチを必ず併用してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする