LAMP(スガツネ工業)
EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
右用
注文コード
08520995
品番
XL-ESW-R
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂
仕上
素地
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×16
色
ブラック
最大幅(mm)
(扉)引戸:800、開き戸:500
最高高さ(mm)
(扉)1200
仕様
右用
注意
扉の閉止位置が適切でないと、正しく施解錠しない場合があります。引戸にはストッパーや扉ガイド、開き戸には戸当りやマグネットキャッチを必ず併用してください。
商品説明動画
参考になった