OFL-2TVG-SM2K フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 08521362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OFL-2TVG-SM2K フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 08521362
OFL-2TVG-SM2K フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 08521362

フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台仕様EN(欧州統一)規格/シールドカバー付動作特性モーメンタリー(2連式)注文コード08521362品番OFL-2TVG-SM2K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC動作特性モーメンタリー(2連式)質量(kg)4.09仕様EN(欧州統一)規格/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状はんだ端子耐電圧AC1500V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
注意
※ケーブル/コンセント/プラグは、付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする