HG-TB7R トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 08521397

 

HG-TB7R トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 08521397
HG-TB7R トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 08521397
HG-TB7R トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 08521397
HG-TB7R トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 08521397
HG-TB7R トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 08521397

トルクヒンジ HG-TB型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(ブラケット、アーム)ステンレス鋼(SUS430)、(FプレートA、FプレートB)りん青銅、(ばね座金)鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(押え座金)ステンレス鋼(SUS430)長さL(mm)16注文コード08521397品番HG-TB7R
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。

仕様
右用
使用温度:0 ℃~40 ℃
用途液晶モニターや監視カメラなど幅W(mm)33長さL(mm)16材質(ブラケット、アーム)ステンレス鋼(SUS430)、(FプレートA、FプレートB)りん青銅、(ばね座金)鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(押え座金)ステンレス鋼(SUS430)仕上(ブラケット、アーム)光沢バレル研磨、(押え座金)光沢バレル研磨質量(g)31種類特殊形状トルク値N・m(kgf・cm)0.7(7.1)開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
オールステンレス鋼製ではないため、水回りではご使用できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08521397
2019-08-02
用途: 木工の部品
教育・研究機関

仕様どおりの規格の物で特に問題等はありません。
もう少しトルクの小さいものがあるといいですね。

対象商品 : 08521406
2017-04-10
用途: AC目隠しパネルに使用しました。
伊波一哉建築設計室その他業種

家具だけでなく、建築意匠上色々なところで使用できて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 37885531
2015-08-24
用途: 展示台

同程度でもう少し安価な物があれば良いが、商品的にはトルク加減や取付方法など使い勝手が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする