曜日別特売
RT-070-08-01 トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業) 08521607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT-070-08-01 トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業) 08521607
RT-070-08-01 トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業) 08521607
RT-070-08-01 トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業) 08521607

トルクヒンジ RT型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トルク値N・m(kgf・cm)0.90( 9.22)
幅W(mm)32.25
内容量1個注文コード08521607品番RT-070-08-01
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

5万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途OA機器、医療機器、液晶モニター幅W(mm)32.25長さL(mm)27.85材質亜鉛合金/鋼質量(g)16推奨ねじM3ねじトルク値N・m(kgf・cm)0.90( 9.22)仕様使用温度:0 ℃~60 ℃タイプL型タイプ種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
注意
すべての取付穴をご使用ください。
RT-070の取付には、低頭ねじをご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

REELL トルクヒンジ RT型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする