LAMP(スガツネ工業)
マルチ丁番 CL219-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08522115
品番
CL219-2
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。
裏からねじ止めします。
蝶番表面にネジが見えない仕様です。
材質
亜鉛合金
質量(g)
50
種類
コーナー用蝶番
仕上
ナノ塗装
本体長さ(mm)
30
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
22