曜日別特売
APD-KH260-BL プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業) 08523323

APD-KH260-BL プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業) 08523323
APD-KH260-BL プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業) 08523323
APD-KH260-BL プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業) 08523323
APD-KH260-BL プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業) 08523323
APD-KH260-BL プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業) 08523323

プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
外形寸法D(mm)70
外形寸法L(mm)260
空気流通面積(mm2)3150
内容量1個注文コード08523323品番APD-KH260-BL
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

空気孔と配線孔が一体になった製品です。
空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。

外形寸法D(mm)70外形寸法L(mm)260取付穴径d(Φmm)60取付穴径l(Φmm)250材質ABS樹脂ブラック形状オーバル型質量(g)55取付け方法掘込空気流通面積(mm2)3150RoHS指令(10物質対応)対応
注意
APD-KH170型、APD-KH260型は接着剤を併用して取り付けてください。
下蓋の空気流量面積は、蓋をして配線を通さない場合の値です。
板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08523305
2022-12-19
用途: 自作のオーディオラック放熱兼配線用

配線穴、放熱穴それぞれいろんな商品がありますが、両方兼ね備えていてそれぞれに犠牲がないのはこれしか見つけられていません。家具用としては物としてのゴージャス感があまり良くないのが欠点ですが、事務室ではなかなかスッキリして見栄えは悪くないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする