曜日別特売
8864KUO-12-2500 エッジシール LAMP(スガツネ工業) 08523813

8864KUO-12-2500 エッジシール LAMP(スガツネ工業) 08523813
8864KUO-12-2500 エッジシール LAMP(スガツネ工業) 08523813

エッジシール

(2件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
適合ガラス厚(mm)10、12
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
内容量1個注文コード08523813品番8864KUO-12-2500
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
水返しに最適です。

材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500半透明適合ガラス厚(mm)10、12
注意
定尺での販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: お風呂場
株式会社直島文化村サービス業

お風呂の扉がガラスで仕様上隙間がありシャワーの水が脱衣所に漏れており、何かいいものがあればと検索したところこの商品がヒット。
何度も購入している商品ですが、長いためいつも寸法に切断して使用しているが切断方法は要検討

対象商品 : 37950701
2015-01-30
用途: 博物館展示ケースのガラスの隙間をふさぐのに使用しています。

ガラスの隙間を埋めるヒダところがもう少し短いバージョンもあればと思います。作品を見るのに少し気になるので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする