LAMP(スガツネ工業)
五股アルミベース HS-550型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
塗装
注文コード
08524757
品番
HSW-2
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・ねじ穴d・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
表面がフラットなデザインで汚れが付きにくい形状です。
Φ38.1の支柱に対応します。
転倒防止に、別売の錘(おもり) HSW-2をご使用ください。5ヶまで取り付けできます。
用途
医療機器、OA機器、家電機器、美容機器など
材質
鋳鉄(FC)
質量(kg)
1.9
色
ホワイト
質量(g)
約1900
仕上
塗装
注意
旋回ロック付のキャスターをご使用になる場合は、キャスター取り付けの際、緩み止めの処置をおこなってください。
椅子には使用しないでください。