GX53-531247SR-SN リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業) 08525082

リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上サテンニッケルめっき
取付方式半埋込み1
内容量1個注文コード08525082品番GX53-531247SR-SN
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

配光範囲の狭い高照度タイプです。
LEDライトの交換が可能です。

用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など取付方式半埋込み1仕上サテンニッケルめっき主材質ポリカーボネート(PC)
注意
OFF時に光を発する仕組みのスイッチ(OFF時に微量電流が流れるスイッチなど)、および調光器との併用はできません。
発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする