規格UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 686022
適合工具手動:YS-2216
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
寸法d(Φmm)2.4寸法B(Φmm)5寸法F(mm)9.5寸法E(mm)7寸法D(Φmm)6.5使用温度範囲(℃)-25~+90トラスコ品番422-5031全長(mm)20.8種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75