規格UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 686022
適合工具手動:YS-1210
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
寸法d(Φmm)3.8寸法B(Φmm)7.2寸法F(mm)12寸法E(mm)8.5寸法D(Φmm)9.5使用温度範囲(℃)-25~+90トラスコ品番422-5058全長(mm)27種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0