曜日別特売
JA4CX 荷揚機/らくらくリフト 長谷川工業 08528808

JA4CX 荷揚機/らくらくリフト 長谷川工業 08528808
JA4CX 荷揚機/らくらくリフト 長谷川工業 08528808
JA4CX 荷揚機/らくらくリフト 長谷川工業 08528808
JA4CX 荷揚機/らくらくリフト 長谷川工業 08528808
JA4CX 荷揚機/らくらくリフト 長谷川工業 08528808

荷揚機/らくらくリフト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
はしごの長さ(m)4.0
タイプC荷台
内容量1台注文コード08528808品番JA4CX
参考基準価格(税別)¥391,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大積載荷重(kg)100タイプC荷台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×370はしごの長さ(m)4.0質量(kg/セット)31.5仕様ウインチ出力300W・14m/min適合2階用種別モーター100V(300W)材質アルミ安全装置渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ操作方法2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
注意
※荷台に人は乗らないでください。
※本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする