長谷川工業
マイティーパワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
08528835
品番
AL4-MD11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥563,000
この商品は
最大積載荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
瓦揚機の定番。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
荷台寸法(高さ)(mm)
665
荷台寸法(幅)(mm)
650
材質
アルミ
電源
AC単相100V(1100W/50・60Hz)
はしごの長さ(m)
10.1+曲がり
質量(kg/セット)
135.9
最大使用質量(kg)
155
荷台寸法(奥行)(mm)
340
注意
※荷台に人は乗らないでください。
※本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
もっと見る