曜日別特売
F5507-MAY TENMA フィッツプラス TENMA(天馬) 08531057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F5507-MAY TENMA フィッツプラス TENMA(天馬) 08531057
F5507-MAY TENMA フィッツプラス TENMA(天馬) 08531057

TENMA フィッツプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1個
容量(L)(引出)25
引出し数7
内容量1個注文コード08531057品番F5507-MAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

移動時などの不意な飛び出しを防止する『あんぜんロック付』です。左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の『スムーズ引出し』です。側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。

色(本体)ホワイト容量(L)(引出)25質量(kg)20.5高さ(mm)1440間口(mm)550引出し数7トラスコ品番453-1370材質本体・引出し・ロック・ローラー・脚/ポリプロピレン(PP)、すべり止め/ポリエチレン(PE)、前パネル/スチロール樹脂、天板/MDF化粧板(中密度繊維板)奥行(mm)410天板耐荷重(kg)20色(天板)メープル引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)472×345×150
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※軒先渡し商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする