FP5507-W TENMA フィッツプラスプレミアム TENMA(天馬) 08531224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP5507-W TENMA フィッツプラスプレミアム TENMA(天馬) 08531224
FP5507-W TENMA フィッツプラスプレミアム TENMA(天馬) 08531224
FP5507-W TENMA フィッツプラスプレミアム TENMA(天馬) 08531224
FP5507-W TENMA フィッツプラスプレミアム TENMA(天馬) 08531224
FP5507-W TENMA フィッツプラスプレミアム TENMA(天馬) 08531224
FP5507-W TENMA フィッツプラスプレミアム TENMA(天馬) 08531224

TENMA フィッツプラスプレミアム

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個注文コード08531224品番FP5507-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

製品の美しさを際立たせる超光沢パネルです。移動時などの不意な飛び出しを防止する『あんぜんロック付』です。左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の『スムーズ引出し』です。側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。

色(本体)ホワイト容量(L)(引出)25質量(kg)18.6高さ(mm)1440間口(mm)550引出し数7トラスコ品番453-1540材質本体・引出し・ロック・ローラー・脚/ポリプロピレン(PP)、すべり止め/ポリエチレン(PE)、前パネル/スチロール樹脂、天板/MDF化粧板(中密度繊維板)奥行(mm)410天板耐荷重(kg)20色(天板)セラミックホワイト引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×345×150
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする