M2-8436  NG 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO 08532326

 

M2-8436  NG 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO 08532326
M2-8436  NG 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO 08532326
M2-8436  NG 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO 08532326
M2-8436  NG 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO 08532326

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード08532326品番M2-8436 NG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥40,720販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1202×309×2407グレートラスコ品番450-0636質量(kg)45.3奥行(mm)309間口(mm)1202高さ(mm)2407材質(本体)スチールタイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)6外寸法・高さ(mm)2407均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)309外寸法・間口(mm)1202棚板内寸・間口(mm)1116
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする