総耐荷重(kg)1500色グレー間口(mm)860奥行(mm)609高さ(mm)2407棚板内寸・間口(mm)816質量(kg)42.9材質(本体)スチールトラスコ品番450-0601タイプ連結型棚段数6棚ピッチ(mm)25棚段数(段)6外寸法・高さ(mm)2407均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×609×2407有効間口(mm)816棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609均等耐荷重(kg/台)1500外寸法・間口(mm)860均等耐荷重(kg/段)200