総耐荷重(kg)1500色グレー間口(mm)1160奥行(mm)309高さ(mm)2407棚板内寸・間口(mm)1116質量(kg)33.6材質(本体)スチールトラスコ品番450-0628タイプ連結型棚段数5棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)2407均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×309×2407有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)309均等耐荷重(kg/台)1500外寸法・間口(mm)1160均等耐荷重(kg/段)200