総耐荷重(kg)1500色グレー間口(mm)1460奥行(mm)609高さ(mm)2407棚板内寸・間口(mm)1416質量(kg)57.9材質(本体)スチールトラスコ品番450-0822タイプ連結型棚段数5棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)2407均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×609×2407有効間口(mm)1416棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609均等耐荷重(kg/台)1500外寸法・間口(mm)1460均等耐荷重(kg/段)200