DLWS-973V-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLWS-973V-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535363
DLWS-973V-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535363
DLWS-973V-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535363
DLWS-973V-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535363
DLWS-973V-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535363
DLWS-973V-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535363

ツールワゴン ドルフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台段数3耐荷重(kg)250引出しあり注文コード08535363品番DLWS-973V-YG
参考基準価格(税別)¥87,840販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。

段数3耐荷重(kg)250均等荷重(kg)120引出しあり高さ(mm)903奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)ゴムヤンググリーントラスコ品番454-8248質量(kg)31.8材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)引出し数1ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)キャスター種類双輪引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×370×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする