THT-5C-IV ハイテナー TRUSCO 08536106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT-5C-IV ハイテナー TRUSCO 08536106
THT-5C-IV ハイテナー TRUSCO 08536106
THT-5C-IV ハイテナー TRUSCO 08536106
THT-5C-IV ハイテナー TRUSCO 08536106

ハイテナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1708使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数3枚注文コード08536106品番THT-5C-IV
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

使用キャスター
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
棚板取付可能枚数3枚
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。積載荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸1100/1040奥行(mm)外寸/内寸800/740高さ(mm)外寸/内寸1708/1460車輪径(Φmm)150質量(kg)63表面処理粉体塗装材質(本体)スチール材質(荷台)スチール材質(車輪)ゴム仕様棚板取付可能枚数2枚トラスコ品番454-0352アイボリー均等荷重(kg)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1708床面高さ(mm)241キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする