曜日別特売
T609M-A バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 TRUSCO 08536535

T609M-A バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 TRUSCO 08536535
T609M-A バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 TRUSCO 08536535
T609M-A バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 TRUSCO 08536535
T609M-A バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 TRUSCO 08536535
T609M-A バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 TRUSCO 08536535
T609M-A バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入 TRUSCO 08536535

バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
最大積載量(kg)300
質量(kg)57.6
内容量1台注文コード08536535品番T609M-A
参考基準価格(税別)¥226,850販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×340×1790均等耐荷重(kg/段)70均等耐荷重(kg/台)300トラスコ品番440-7997質量(kg)57.6高さ(mm)1790材質(本体)スチール奥行(mm)340間口(mm)844最大積載量(kg)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする