※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ファルコンワゴン 1段引出付 U双輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
注文コード
08536648
品番
FAW-763VD-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,930
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
段数
3
積載荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
120
材質(本体)
スチール
引出し
あり
高さ(mm)
730
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ウレタン
色
ホワイト
トラスコ品番
436-9386
質量(kg)
25.2
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
双輪
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×275×119
支柱径(Φmm)
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000