250KNS プレス製台車 固定式 TRUSCO 08537332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製台車 固定式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)540
耐荷重(kg)250
荷台寸法(奥行)(mm)840
車輪径(Φmm)100
内容量1台注文コード08537332品番250KNS
参考基準価格(税別)¥33,490販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。

耐荷重(kg)250荷台寸法(mm)840×540床面高さ(mm)145質量(kg)12.4トラスコ品番440-8730材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)540ハンドル高さ(mm)852材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)840騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする