曜日別特売
TDWV-200 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO 08537795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDWV-200 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO 08537795
TDWV-200 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO 08537795
TDWV-200 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO 08537795
TDWV-200 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO 08537795

回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード08537795品番TDWV-200
参考基準価格(税別)¥158,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。

種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119材質(本体)ねずみ鋳鉄付属品回転台質量(kg)29.2材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-5592

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする