曜日別特売
WSV10MA 多人数ロッカー 窓付 TRUSCO 08537978

多人数ロッカー 窓付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
タイプ10人用
人数10人用
内容量1台注文コード08537978品番WSV10MA
参考基準価格(税別)¥142,590販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。

タイプ10人用シリンダー錠付属品-仕様完成品トラスコ品番454-1014材質本体/スチール、扉窓/アクリル質量(kg)53ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900人数10人用1マス有効寸法(間口mm)3931マス有効寸法(高さmm)311生産国日本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×475×3111マス有効寸法(奥行mm)475
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2t車が通行できる道幅が必要となります。数量によっては4t車の場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする