曜日別特売
BS-DD63Y-5 単柱書架 複式 A4横 TRUSCO 08538443

 

BS-DD63Y-5 単柱書架 複式 A4横 TRUSCO 08538443
BS-DD63Y-5 単柱書架 複式 A4横 TRUSCO 08538443
BS-DD63Y-5 単柱書架 複式 A4横 TRUSCO 08538443
BS-DD63Y-5 単柱書架 複式 A4横 TRUSCO 08538443
BS-DD63Y-5 単柱書架 複式 A4横 TRUSCO 08538443

単柱書架 複式 A4横

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)670
高さ(mm)1945
内容量1セット注文コード08538443品番BS-DD63Y-5
参考基準価格(税別)¥92,680販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール質量(kg)64.5トラスコ品番459-2310高さ(mm)1945奥行(mm)670間口(mm)940棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)857
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする