WME-202A-RY LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08540743

WME-202A-RY LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08540743
WME-202A-RY LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08540743
WME-202A-RY LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08540743
WME-202A-RY LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08540743

LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード08540743品番WME-202A-RY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
特性
大型機器などの壁面に縦・横自由に取付けられ、機器との一体化を実現するLED壁面取付け積層信号灯
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
縦取付け、横取付けなど目的に応じて自由に取付けられます。
専用の取付金具で、簡単に取付けられます。
家庭用スイッチボックス(JISC8336、ピッチ83.5mm)への取付も可能です。
DC24V仕様のみオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄段数2外径(Φmm)70×80光源LED材質グローブ:ポリカーボネートレンズ質量(kg)0.39高さ(mm)147タイプ点灯消費電力(W)2.7インターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP54引出し線長さ(mm)電源線:1100、信号線:1100(茶色線のみ1050)引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007公称断面積(mm2)電源線:0.2、信号線:0.2音圧(dB/m)-点滅数(回/分)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする