トクヤマ
ステンレス製パソコンカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
08541934
品番
FPC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。
用途
医療、厨房、幼稚園。
高さ(mm)
816
間口(mm)
450
奥行(mm)
350
段数
3
均等積載量(kg/段)
15
トラスコ品番
453-2058
材質
本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂
質量(kg)
12
最大積載量(kg/台)
45
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません