曜日別特売
WB35L プラ丸杭 WB35L Φ35X2100 穴なし トンボ工業 08542144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB35L プラ丸杭 WB35L Φ35X2100 穴なし トンボ工業 08542144
WB35L プラ丸杭 WB35L Φ35X2100 穴なし トンボ工業 08542144
WB35L プラ丸杭 WB35L Φ35X2100 穴なし トンボ工業 08542144

プラ丸杭 WB35L Φ35X2100 穴なし

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード08542144品番WB35L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。

用途
土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
高さ(mm)2100外径(Φmm)35トラスコ品番435-2912材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする