曜日別特売
KEE-9-4B 200V ユーラスバイブレータ ユーラステクノ 08543858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユーラスバイブレータ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可お客様組立品車上渡し
電圧(V)200
出力(W)400
内容量1台注文コード08543858品番KEE-9-4B 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥173,600

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。

トラスコ品番453-9443質量(kg)34出力(W)400取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相ベアリング無給油モータータイプバイブレータモーター4極三相誘導モーター取付ボルトM16保護等級IP66消費電力(kW)0.568/0.547/0.552h回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800電流(A)(50/60Hz)2.2/1.9遠心力(kN)(最大)9
注意
※個人宅様配送不可の商品になります。ご注文いただいた住所によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08543858KEE-9-4B 200V52932478KEE-9-4C 200VKEE-9-4B 200V バイブレータ ユーラステクノ 52932478バイブレータユーラステクノ1台
229,000
税込251,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08543928
2020-03-25
用途: 残資材の除去
宮丸電気管理事務所

取り付け簡単 手軽で良い もうすこし 安価におる願い出来ない?

対象商品 : 08543928
2015-11-18
用途: 振動でタンク内の媒体を攪拌します。
アップ企画合同会社製造業

N数を稼ぐためにはかなりの時間を要します。それから正確な感想にしたいと思います。
組み付けた状態はバランスも良くOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする