曜日別特売
OUP-10 縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所 08544594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

縞鋼板製溝蓋(U字溝用)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
溝幅(mm)100
内容量1枚注文コード08544594品番OUP-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。

材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2トラスコ品番452-7542長さ(mm)600質量(kg)3.1高さ(mm)28.2種類U字溝溝幅(mm)100外幅(mm)150内幅(mm)90
注意
(屋号のない)個人宅への配送は出来ない商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08544628
2021-06-24
用途: 会所の蓋として使用
株式会社 善友会不動産業

たったこれだけの梱包なのに、梱包料金が1500円。少し高いと思ったが、この必要商品をやっと見つけたのでやむを得なかった。丈夫で長持ちしそうだ。

2が参考にしています
対象商品 : 08544637
2020-12-18
用途: 工事でアスファルトをカットした箇所の仮養生に使用する為
建設業・工事業

予想通りアスファルトをカットした溝の幅にぴったりはまりガタツキも無く、いい感じに設置する事が出来ました。発送も早く予定までには商品の方手元に届きました。

3が参考にしています
2020-10-19
用途: 牛舎の側溝の蓋
じっちゃん牧場農・林・水産業

仕上がりも綺麗だし、なんといってもコスパ最高です!
何十枚追加発注になると思います!

2が参考にしています
対象商品 : 08544612
2018-02-08
用途: U字溝の蓋
有限会社北辰電気建設業・工事業

綺麗な(バリの無い)仕上がりでメッキ処理も十分でした。

4が参考にしています
対象商品 : 08544612
2018-03-05
用途: 敷地内の側溝用

重量もちょうどいい。特に手を加えることが不要ですぐに設置した。

1が参考にしています
対象商品 : 08544612
2017-10-20
用途: 側溝の蓋なので作業はない

商品は規格通りでとても良いと思います。希望としては、現場の側溝の高さに合わせるためのスペーサーみたいなものを準備してもらえると平らにできてよりよくなると思います。

対象商品 : 08544646
2017-01-30
用途: 側溝のふた
サービス業

最初は近所のホームセンターで購入しましたが3枚しか在庫がなく残り10枚を探していたところこちらを見つけました。重いものを送料無料で届けていただきしかもとてもきれいな状態でした。ホームセンターのものは雨ざらしで汚れていましたし金額も高く運ぶのも大変だったので最初からこちらを見つけることができていたら良かったのに・・と思っています。

3が参考にしています
対象商品 : 08544646
2016-05-08
用途: 店舗前の側溝蓋
風ノ宿リサービス業

とてもしっかりした作りで頑丈な感じ
安心感があります
90ー120サイズがあれば尚よし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする