YES75EVCD  50HZ 集塵作業台(高効率電動機搭載/ダストバリア仕様) 淀川電機製作所 08546098

集塵作業台(高効率電動機搭載/ダストバリア仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台周波数(Hz)50注文コード08546098品番YES75EVCD 50HZ
参考基準価格(税別)¥440,000販売価格(税込)¥427,900
販売価格(税別)
389,000

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50電源電圧(V)3相200集塵容量(L)10ちり落とし方式手動式出力(kW)0.75質量(kg)129出力(W)750モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)71/-最大風量(m3/min)(50/60Hz)16/-本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))71/-ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/-電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96集じん量(L)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき23,200/税込25,520
沖縄地方数量1につき23,200/税込25,520
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする