曜日別特売
97430 Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) クロームレーザー アイウッド 08546755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) クロームレーザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.3
刃数(p)42
内容量1枚注文コード08546755品番97430
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

構造用合板・集成材に最適。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。

外径(Φmm)125刃数(p)42刃厚(mm)1.3適合切断材内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板表面処理クロームレーザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする